Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nebenstelle 2-Draht System 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1176-033300
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     033300
EAN/GTIN:
     4010337333005
Suchbegriffe:
Gira System 2000
gira system2000
gira system 2000

Produktbeschreibung

System 2000Nebenstellen-Einsatz Schalten, Tasten, Dimmen Nebenstellen-Einsatz in 2-Draht-Anschlusstechnik zur Ausführung von Installationen mit der Funktion von Wechsel- und Kreuzschaltungen in Verbindung mit den Einsätzen System 2000. Im Fall der Nachrüstung werden keine zusätzlichen Leitungen benötigt. Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Betriebstemperatur: -20 C bis +45 C
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Nebenstelle
Lastart:
universal
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
ja
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberfläche:
sonstige
Ausführung Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Weitere Suchbegriffe: Nebenstelle (2-Draht), System 2000 Nebenstellen-Einsätze, UP Einsätze
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gira Giersiepen
540800
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.