Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tastdimmer Niedervolt 20-500VA System 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1176-033100
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     033100
EAN/GTIN:
     4010337331001
Suchbegriffe:
Dimmer
Elektronisches Potentiometer
Gira E2
Gira Esprit

Produktbeschreibung

System 2000NV-Dimm-Einsatz(Tastdimmer) Schalten, Tasten, Dimmen 20 - 500 VA NV-Dimmer zum Schalten und Dimmen umfangreicher Lichtquellen wie: -Glühlampen -HV-Halogen -NV-Halogen mit konventionellen TrafosDer Nebenstellenbetrieb ist möglich. -Lampenschonender Softstart -Kurzschlussschutz durch Feinsicherung -Automatischer Übertemperaturschutz -2-Flächenbedienung: Ein kurzer Tastendruck schaltet das Licht ein. Ein langer Tastendruck auf die obere bzw. untere Wippenhälften dimmt die Beleuchtung heller bzw. dunkler. -Speicherung eines Einschaltdimmwertes (auch über Nebenstelle) -Leistungserweiterung durch bis zu 10 Leistungszusätze Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Schaltleistung: 20 bis 500 VA(bei minimaler Auslastung von 85 %) Betriebstemperatur: -20 C bis +45 C
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Bedienungsart:
Taste
Halogenfrei:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement
Lastart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Seriendimmer:
nein
Nebenstelleneingang:
ja
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
ja
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Ausführung Oberfläche:
nicht zutreffend
Schutzart (IP):
IP20
Leistung von/bis:
20 VA | 50 VA
Nennspannung:
230 V
Frequenzbereich:
50 Hz | 6 Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,56*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gira Giersiepen
540000
ab € 52,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.