Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder Komfort-Aufsatz System 2000 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1176-031702
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     031702
EAN/GTIN:
     4010337317029
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsmelderaufsatz
Bewegungsschalter

Produktbeschreibung

System 2000Präsenzmelder Komfort-Aufsatz Automatisch Licht Reinweiß Der Präsenzmelder regelt die Beleuchtung in Abhängigkeit der Anwesenheit von Personen und der gewünschten Lichtverhältnisse. Er wird in die Decke eingebaut und überwacht eine unter ihm liegende Arbeitsfläche.Bei Erkennung einer Bewegung unterhalb eines einstellbaren Helligkeitswertes wird die Last eingeschaltet. Das Gerät bleibt eingeschaltet, solange weitere Bewegungen erkannt werden und die Beleuchtung benötigt wird. Bei Verwendung auf einem System 2000Dimm-Einsatz ist eine Konstantlichtregelung möglich. Die Beleuchtung wird zunächst auf Maximalhelligkeit eingeschaltet. Danach wird die Beleuchtung so gedimmt, dass die Helligkeit auf dem am Präsenzmelder eingestellten Sollwert konstant gehalten wird. Bei Kombination mit einem System2000 Schalteinsatz wird die Beleuchtung nur geschaltet. Der Präsenzmelder schaltet die Beleuchtung ab, wenn über einen gewissen Zeitraum keine Bewegung auf der Arbeitsfläche registriert wurde.Ein Präsenzmelder ist kein Durchgangsmelder.Zur Erweiterung des Erfassungsfeldes wird der Präsenzmelder Komfort mit einem System2000 Nebenstellen-Einsatz für Präsenzmelder und Automatikschalter 3-Draht kombiniert. Ein- und Ausschalten durch mechanische Nebenstelle oder System2000 Nebenstelle. Mit der beiliegenden Aufsteckblende werden Störquellen durch Eingrenzung des Erfassungsbereichs ausgeschaltet. Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz Erfassungswinkel: 360 NennreichweiteSchreibtischhöhe: 5 m NennreichweiteFußboden: 8 m Einbauhöhe fürNennreichweite: 2,5 m Einschaltzeit: 1 s Testbetrieb ca. 10 s bis 30 min Helligkeit: ca. 10 bis 1000 Lux Schutzart: IP 20 Abmessungen: x H 103 x 43 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Halogenfrei:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Retriggerbar:
nein
Farbe:
weiß
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Vernetzbar:
nein
Montagehöhe:
2.5 m
Treppenhausüberwachung:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Ausführung Oberfläche:
nicht zutreffend
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel vertikal von/bis:
360 °
Erfassungswinkel horizontal von/bis:
360 °
Ansprechhelligkeit:
10 lx | 100 lx
Nebenstelleneingang:
ja
Frequenzbereich:
50 Hz | 5 Hz
Alarmfunktion:
nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gira Giersiepen
537702
ab € 89,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.