Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Relaiseinsatz HLK System 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1176-030300
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     030300
EAN/GTIN:
     4010337303008
Suchbegriffe:
Bewegungsmelderaufsatz
Bewegungsmeldereinsatz
Gira System 2000
gira system2000

Produktbeschreibung

System 2000HLK-Relais-Einsatz Schalten, Tasten, Dimmen Der HLK-Relais-Einsatz besitzt einen potenzialgebundenen 230 V Schaltkanal (Kanal 1) zum Schalten der Beleuchtung und einen weiterenSchaltkanal (potenzialfrei Kanal 2) zum Schalten einer zweiten Netzphase (keine SELV-Spannung), z.B. für einen Lüfter oder eine Heizung. Die Nachlaufzeit von Kanal 2 kann in 5 Stufen eingestellt werden. Die Funktionalität des HLK-Relais-Einsatzes ist abhängig vom verwendeten Aufsatz: -Funktion als Nachlaufschalter:Diese Funktion wird z.B. mit einem System 2000 Aufsatz zum Schalten und Dimmen oder dem Funk-Aufsatz zum Schalten und Dimmen erreicht.Kanal 1 wird bei Bedienung ohne Verzögerung ein- oder ausgeschaltet. Kanal 2 wird zeitverzögert in Abhängigkeit von Kanal1 ein- bzw. ausgeschaltet. -Funktion als HLK-Schalter:Diese Funktion wird mit einem System 2000 Automatikschalter Komfort-Aufsatz oder System 2000 Präsenzmelder Standard-Aufsatz erreicht.Kanal 1 wird abhängig von der Umgebungshelligkeit bei einer erkannten Bewegung eingeschaltet. Wird keine Bewegung mehr erkannt, wird nach Ablauf der im Aufsatz eingestellten Nachlaufzeit abgeschaltet.Kanal 2 wird bei Bewegung im Erfassungsfeld direkt oder zeitverzögert eingeschaltet. Die Umgebungshelligkeit hat keinen Einfluss auf das Schalten von Kanal 2. Wird keine Bewegung mehr erkannt, wird nach Ablauf der im Einsatz eingestellten Nachlaufzeit abgeschaltet. Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz/60 Hz N-Leiter erforderlich Anschlussleistung Kanal 1: 1000 W Glühlampen 1000 W HV-Halogen 750 W NV-Halogen Gira Tronic-Trafo 750 VA NV-Halogen gewickelter Trafo 500 VA Leuchtstofflampen,unkompensiert Anschlussleistung Kanal 2: 800 W Glühlampen 750 W HV-Halogen 450VA bei einem max. Einschaltstrom von 2,1A Nachlaufzeit in 5 Stufen: 2, 10, 30, 60, 120min(nur Kanal 2) Betriebstemperatur: +5 C bis +35 C
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Relais und HLK-Relais
Lastart:
sonstige
Nebenstelleneingang:
ja
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberfläche:
sonstige
Ausführung Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Weitere Suchbegriffe: gira system 2000, Einsatz HKL, System 2000 Schalt-Einsätze, UP Einsätze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.