Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterrahmen Gira TX_44 f. Sys55 Komp. Gira TX_44 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 028966 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 028966 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-028966
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     028966
EAN/GTIN:
     4010337289661
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Adapterrahmen
adapterrahmen gira
1fach rahmen
Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (55 x 55 mm) (IP20)ReinweißMerkmale: Mit diesem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 4fach) lassen sich die Produkte aus dem System 55 in Gira TX_44 integrieren.Hinweise : Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. Hotel-Card-Schalter, FI-Schutzsteckdose, Datenschnittstelle, Datenhaube, steckbare Abdeckhaube, Wohnungsstation Standard mit Hörer können nicht in diesen Adapterrahmen integriert werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
false
Mit Textfeld:
false
Abschließbar:
false
Abmessungen:
sonstige
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028967
ab € 5,51*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028965
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.