Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abd. Tragring Geräte Ø 22,5 mm System 55 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 027203 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
GIRA 027203 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-027203
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     027203
EAN/GTIN:
     4010337272038
Suchbegriffe:
D-Subminiatur Abdeckung
Pilztaster
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Abdeckung mit Tragring zur Aufnahme von Befehls- und Meldegeräten ( 22,5 mm)Reinweiß glänzendHinweise : Nur für Schraubbefestigung. Für Druck-, Schlag-, Schlüssel-, Schwenk-, Leucht- und Pilztaster, Wahlschalter und Meldeleuchten, z. B. der Firmen Lumitas, Rafi, Elan, Fanal.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
sonstige
Tragring:
true
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
027228
ab € 7,36*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
027201
ab € 5,72*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
027227
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.