Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabd. Tragring System 55 Reinweiß m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 026827 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 026827 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-026827
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     026827
EAN/GTIN:
     4010337268277
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Blindabdeckung mit TragringReinweiß seidenmattHinweise : Nur für Schraubbefestigung.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
Blindabdeckung
Tragring:
true
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
026828
ab € 7,18*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
026801
ab € 5,45*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
026826
ab € 9,15*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
026803
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.