Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 2fach für Anthrazit Event Opak Opak Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1176-021288
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021288
EAN/GTIN:
     4010337212881
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Gira Event
Rahmen

Produktbeschreibung

Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagerecht, bruchsicher für anthrazitfarbene Zentraleinsätze Event Opak Rot Bruchsicher.
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
nein
Klappdeckel:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
rot
Geeignet für Fliesenwand (IP44):
nein
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Flächenbündige Ausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
sonstige
Ausführung Oberfläche:
nicht zutreffend
Schutzart (IP):
IP21
Weitere Suchbegriffe: gira rot event rahmen, 2fach rahmen, abdeckrahmen gira, Rahmen 2-fach, Event
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gira Giersiepen
021108
ab € 4,80*
Ähnlich
Gira Giersiepen
021106
ab € 6,07*
Ähnlich
Gira Giersiepen
0211728
ab € 5,98*
Ähnlich
Gira Giersiepen
021114
ab € 5,99*
Ähnlich
Gira Giersiepen
021189
ab € 5,98*
Ähnlich
Gira Giersiepen
021113
ab € 5,93*
Ähnlich
Gira Giersiepen
021185
ab € 5,98*
Ähnlich
Gira Giersiepen
021187
ab € 6,00*
Ähnlich
Gira Giersiepen
021188
ab € 5,88*
Ähnlich
Gira Giersiepen
021124
ab € 5,93*
Ähnlich
Gira Giersiepen
021107
ab € 4,66*
Ähnlich
Gira Giersiepen
021208
ab € 7,60*
Ähnlich
Gira Giersiepen
021206
ab € 9,50*
Ähnlich
Gira Giersiepen
0212728
ab € 9,24*
Ähnlich
Gira Giersiepen
021214
ab € 9,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG