Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 2f Gira TX_44 (WG UP) Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA TX_44 Anthrazit
GIRA TX_44 Anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1176-021267
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021267
EAN/GTIN:
     4010337212676
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 2-fach
Abdeckrahmen Gira TX_44Anthrazit2fachMerkmale: Bruchsicher.Hinweise : Abdeckrahmen montagefreundlich ohne Werkzeug, Demontage mit Schraubendreher T9 oder T10. Dübelbefestigung möglich. Zentraleinsätze demontagegeschützt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
anthrazit
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP44
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen gira, 2fach, Designrahmen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021167
ab € 11,48*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021165
ab € 11,41*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021166
ab € 8,69*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021265
ab € 15,89*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021266
ab € 11,10*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021367
ab € 30,61*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021365
ab € 30,53*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021366
ab € 23,66*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021467
ab € 47,28*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021465
ab € 47,14*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021466
ab € 35,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.