Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 2f Gira E2 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 0212 29 Weiß
GIRA 0212 29 Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-021229
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021229
EAN/GTIN:
     4010337212294
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 2-fach reinweiß
Abdeckrahmen Gira E2Reinweiß glänzend2fachMerkmale: Bruchsicher.Hinweise : Auch für Kanalinstallationen geeignet. Abdeckrahmen (1- bis 5fach) in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
80.8 mm
Höhe:
151.9 mm
Tiefe:
9.3 mm
Einbaubreite:
56 mm
Einbauhöhe:
56 mm
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen gira, 2fach rahmen, 2fach, Designrahmen
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021123
ab € 4,52*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021125
ab € 7,74*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021129
ab € 4,15*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021122
ab € 4,28*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021223
ab € 7,29*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021225
ab € 11,22*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021222
ab € 5,69*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021323
ab € 11,82*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021325
ab € 17,98*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021329
ab € 10,34*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021322
ab € 10,75*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021423
ab € 18,69*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021425
ab € 29,21*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021429
ab € 16,57*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021422
ab € 16,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.