Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 1f Zwischenr. F Alu Gira Event F Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Event Aluminium
GIRA Event Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1176-021136
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021136
EAN/GTIN:
     4010337211365
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 1f
Abdeckrahmen Gira EventFarbe Alu mit Zwischenrahmen Farbe Alu1fachMerkmale: Bruchsicher.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, Zwischenrahmen, 1fach, Designrahmen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021181
ab € 6,28*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211726
ab € 7,55*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021159
ab € 7,50*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021151
ab € 7,56*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021150
ab € 7,55*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021171
ab € 6,22*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021281
ab € 9,52*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021236
ab € 11,77*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212726
ab € 11,64*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021259
ab € 11,66*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021251
ab € 11,69*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021250
ab € 11,66*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021271
ab € 9,39*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021381
ab € 15,55*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021336
ab € 18,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.