Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 1f Gira Esprit G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Esprit Glas Weiß
GIRA Esprit Glas Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-021112
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021112
EAN/GTIN:
     4010337211129
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 1f
Abdeckrahmen Gira EspritGlas Weiß1fach
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
Glas
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, Designrahmen, 1fach
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021212
ab € 37,71*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021312
ab € 63,40*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021412
ab € 87,11*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021512
ab € 129,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.