Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 1fach für Anthrazit Event Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1176-021108
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021108
EAN/GTIN:
     4010337211082
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Gira Event
Gira System 55 Rahmen

Produktbeschreibung

Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagerecht, bruchsicher für anthrazitfarbene Zentraleinsätze Event Anthrazit Bruchsicher.
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
nein
Klappdeckel:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Fliesenwand (IP44):
nein
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Flächenbündige Ausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
sonstige
Ausführung Oberfläche:
nicht zutreffend
Schutzart (IP):
IP21
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, rahmen 1f event antrazit, gira system 55 rahmen, gira system55 rahmen, Rahmen 1-fach, Event
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gira Giersiepen
021106
ab € 6,38*
Ähnlich
Gira Giersiepen
0211728
ab € 5,88*
Ähnlich
Gira Giersiepen
021114
ab € 5,88*
Ähnlich
Gira Giersiepen
021189
ab € 5,92*
Ähnlich
Gira Giersiepen
021113
ab € 5,88*
Ähnlich
Gira Giersiepen
021185
ab € 5,88*
Ähnlich
Gira Giersiepen
021187
ab € 5,91*
Ähnlich
Gira Giersiepen
021188
ab € 5,87*
Ähnlich
Gira Giersiepen
021124
ab € 6,34*
Ähnlich
Gira Giersiepen
021107
ab € 4,76*
Ähnlich
Gira Giersiepen
021208
ab € 7,91*
Ähnlich
Gira Giersiepen
021206
ab € 9,85*
Ähnlich
Gira Giersiepen
0212728
ab € 9,26*
Ähnlich
Gira Giersiepen
021214
ab € 9,25*
Ähnlich
Gira Giersiepen
021289
ab € 9,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG