Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 1f Gira Esprit G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Esprit Glas Schwarz
GIRA Esprit Glas Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1176-021105
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021105
EAN/GTIN:
     4010337211051
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 1f
Abdeckrahmen Gira EspritGlas Schwarz1fach
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, Designrahmen, 1fach
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021205
ab € 37,96*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021305
ab € 63,23*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021405
ab € 87,05*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021505
ab € 129,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.