Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster-BA 1f 1-Punkt + Status-LED KNX Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1176-018100
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     018100
EAN/GTIN:
     4010337181002
Suchbegriffe:
EIB-Busankoppler
KNX-Busankoppler
EIB-Taster
KNX-Multitaster
Einsatz KNX Taster-Busankoppler 1fach mit 1-Punkt-Bedienung und Status-LEDDer Taster-Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem KNX System und dem Anwender.Merkmale: Auf den Taster-Busankoppler 1fach mit 1-Punkt-Bedienung (schräg stehende Wippe) sind die Wippen 1fach der Unterputz-Schalterprogramme aufsteckbar. Bei Verwendung der Status-LED bitte Wippen mit Kontrollfenster vorsehen. Mit dem Taster-Busankoppler 1fach mit 1-Punkt-Bedienung sind die Funktionen Schalten (Tasten) realisierbar. LED-Anzeige für: Dauer-Ein bzw. Dauer-Aus oder Status.Hinweise : Für Krallenbefestigung geeignet. Beim Schalterprogramm Gira TX_44, IP20 bitte Adapterrahmen und Abdeckung aus dem System 55 verwenden. Integration in das Schalterprogramm Flächenschalter nicht möglich. Integration in Flächenschalter nicht möglich.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: KNX-Taster, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, eib-taster gira, taster up-einsätze, 1fach, Taster-Busankoppler, Taster-Busankopplung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.