Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi AusWe/SCHUKO senkr. KD WG AP Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 017630 Steckdose CEE 7/3 Schwarz, Grau
GIRA 017630 Steckdose CEE 7/3 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1176-017630
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     017630
EAN/GTIN:
     4010337176305
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
Kombination Wippschalter SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ senkrecht mit KlappdeckelUniversal-Aus-WechselschalterGrauHinweise : Statt der SCHUKO-Steckdose können auch Schalter, Taster oder Lichtsignale eingesetzt werden. Auch beleuchtet anschließbar.
Weitere Informationen:
Ausführung des Schalters:
Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:
SCHUKO
Anzahl der Steckdosen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montagerichtung:
vertikal
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Beleuchtung:
false
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.