Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastschalter Serien System 55 F Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 012526 Elektroschalter Aluminium
GIRA 012526 Elektroschalter Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1176-012526
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     012526
EAN/GTIN:
     4010337125266
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Serienschalter
Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fachSerienschalterFarbe Alu
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Serienschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
true
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
false
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Heizungsschalter:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012528
ab € 14,47*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012501
ab € 13,22*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012503
ab € 13,37*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012527
ab € 13,29*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012828
ab € 20,24*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012801
ab € 18,75*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012826
ab € 21,73*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012803
ab € 19,05*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012827
ab € 18,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.