Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbodenleergehäuse UP KD Zubehör Edelstahloptik m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 011820 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 011820 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-011820
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     011820
EAN/GTIN:
     4010337118206
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Fußbodenleergehäuse Unterputz mit KlappdeckelEdelstahloptik mattMerkmale: Fußbodenleergehäuse zum Einbau von Unterputz-Geräten mit Tragringbefestigung aus den Bereichen Installations- und Kommunikationstechnik (z. B. Steckdosen, Steckdosen mit Vollplatte, TAE-Anschlussdosen etc.). Für komplette Einheiten sind die Gehäuse mit rückseitig gesetzten Verbindungsklammern nach allen Seiten anreihbar.Hinweise : Beim Fußbodeneinbau muss über die Vorprägung im Unterteil der Ablauf von evtl. eindringendem Wasser sichergestellt werden.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
sonstige
Bestückung:
ohne
Länge:
112 mm
Breite:
112 mm
Tiefe:
63.9 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP20
Spezielle Anwendung:
ohne
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,95*
€ 358,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,82*
€ 352,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,26*
€ 339,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,08*
€ 329,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,11*
€ 303,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.