|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1176-010330 Herst.-Nr.: 010330 EAN/GTIN: 4010337103301 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung Wippschalter 16 A 400 V~ Ausschalter 3polig Wassergeschützt Aufputz System (IP 44) Grau Weitere Informationen:  |  | Schaltungsart: | Schalter 3-polig | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse | Tastschalter: | nein | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Montageart: | Aufputz | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | nein | Oberfläche: | sonstige | Ausführung Oberfläche: | nicht zutreffend | Farbe: | grau | Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein | Beleuchtung: | ohne Beleuchtung | Schutzart (IP): | IP44 | Nennspannung: | 250 V | Schaltstrom: | 10 A | Rückmeldekontakt: | nein | Waschmaschinenschalter: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |