Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschub Datenhaube 2f MJ AMP Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1176-003900
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     003900
EAN/GTIN:
     4010337039006
Suchbegriffe:
Modularjackabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Einschub Datenhaube für Modular Jack AMP2fachHinweise : Passend für: AMP 6-polig 1116603-1 toolless Cat.3 AMP 8-polig 1116515-1 Cat.5e geschirmt AMP 8-polig 1116604-1 toolless Cat.5e ungeschirmt AMP 8-polig 1339015-1 toolless Cat.5e geschirmt AMP 8-polig 1375055-1 SL Cat.6 ungeschirmt AMP 8-polig 1375188-1 SL Cat.6 geschirmt Kannegieter BICC Brand Rex Snap-In-Jacks RJ45 Krone Inline RJ45 geschirmt ungeschirmt AMP SL Series RJ45 Jack Cat.5E AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711441-1 geschirmt Cat.7A AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711437-1 geschirmt Cat.7A AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711160-1 geschirmt Cat.6 AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711342-1 geschirmt Cat.6 AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711592-1 geschirmt Cat.6A AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711716-1 geschirmt Cat.6A AMP LC LWL Duplex Adapter AMP MT RJ LWL Duplex. Zweite Öffnung verschließbar.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
AMP-ACO
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Transparent:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.