Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilhalbzylinder Schließung sortiert Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Schalterserien
GIRA Schalterserien
Artikel-Nr.:
     C1176-000100
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     000100
EAN/GTIN:
     4010337001003
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
Profilhalbzylindermit sortierten SchließungenMerkmale: Zur Verwendung in Schlüsselschaltern.Hinweise : Bei Bestell-Nr. 0001 00, 0002 00 gilt: Mit fünf Stiftzuhaltungen und drei Schlüsseln. Grundlänge: 30 mm, Gesamtlänge: 40 mm. Bei Bestell-Nr. 0003 00 gilt: Mit drei Neusilberschlüsseln, verschieden schließend. Mit Sicherungskarte. VdS-Anerkennung: M 198 330 Grundlänge: 31,5 mm, Gesamtlänge: 41,5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlüssel
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Verwendung:
signalieren
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Mit Beschriftungsfeld:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschalter, gira halbzylinder, dreh - schlüsselschalter, Schließzylinder
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
000200
ab € 19,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.