Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ordner A4 8cm PP Falken weiß, PP-Kunststoffbezug/Papier hellgrau beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Einzelabbildung
Bild zeigt Einzelabbildung
Bild zeigt Marken-Logo
Bild zeigt Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C1175-9984030
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     9984030
EAN/GTIN:
     4014481198510
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

Ordner A4 8cm PP Falken weiß, PP-Kunststoffbezug/Papier hellgrau beschichtet

  • Ordner A4 8cm PP Falken weiß
  • Material der Kaschierung außen/innen: PP-Kunststoffbezug/Papier hellgrau beschichtet
  • Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden, S80, Hebelmechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 285 x 318 mm
  • Breite des Rückens: 80 mm
  • Farbe/Farbe des Rückens: Weiß/Weiß
  • Zertifikate und Zulassungen: Sonstige
Weitere Informationen:
ECLASS-4.1:
24110306
ECLASS-5.1:
24290101
ECLASS-6.1:
24290101
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bild zeigt Einzelabbildung
Falken
9984063
ab € 1,37*
Ähnlich
Bild zeigt Einzelabbildung
Falken
9984048
ab € 1,37*
Ähnlich
Bild zeigt Einzelabbildung
Falken
9984022
ab € 1,37*
Ähnlich
Bild zeigt Einzelabbildung
Falken
9984055
ab € 1,37*
Ähnlich
Bild zeigt Einzelabbildung
Falken
9984071
ab € 1,37*
Ähnlich
Bild zeigt Einzelabbildung
Falken
9984089
ab € 1,37*
Ähnlich
Ordner smart, PP/PP, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, weiß
ELBA
100202160
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG