Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Packpapierrolle 5mx1m, Natronmischpapier, 83 g/ m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Packpapierrolle 5mx1m
Bild zeigt Packpapierrolle 5mx1m
Bild zeigt Hersteller-Logo Herlitz
Bild zeigt Herlitz-Logo ohne Outline
Bild zeigt Herlitz-Logo mit Outline
Packpapierrolle 5mx1m, Natronmischpapier, 83 g/ m²
Artikel-Nr.:
     C1175-996058
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     996058
EAN/GTIN:
     4008110996059
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier

Packpapierrolle 5mx1m, Natronmischpapier, 83 g/ m²

  • Packpapierrolle 5mx1m
  • Farbe: braun
  • Material: Natronmischpapier, 83 g/ m²
  • Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 1 m x 45 mm
Weitere Informationen:
ECLASS-4.1:
20290101
ECLASS-5.1:
24262308
ECLASS-6.1:
20290101
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30 Stück
1 Stück enthält 30 Rollen (€ 0,03334* pro Rolle)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bild zeigt Packpapierrolle 10m x 1m
Herlitz
987107
ab € 2,28*
Sonstiges
Bild zeigt Packpapierrolle 12mx70cm, Natronmischpapier, 70 g/ m²
Herlitz
10417269
ab € 1,83*
Sonstiges
Format: 200x150
Krups
KP5002
ab € 72,42*
Sonstiges
Normalbild
Bialetti Industrie
0001163
ab € 16,87*
Sonstiges
Normalbild
Bialetti Industrie
0186002
ab € 1,69*
Sonstiges
Normalbild
Mäser
9001793402829
€ 3,10*
Sonstiges
Normalbild
Mäser
9001793402911
€ 2,67*
Sonstiges
Normalbild
Mäser
9001793412026
€ 3,10*
Sonstiges
Normalbild
Stoha Design
38538
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG