Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapierbogen 1mx70cm, 83 g/qm, gefaltet auf 350 x 250 mm, 4 Bögen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Packpapierbogen 1mx70cm, 83 g/qm, gefaltet auf 350 x 250 mm, 4 Bögen
Packpapierbogen 1mx70cm, 83 g/qm, gefaltet auf 350 x 250 mm, 4 Bögen
Artikel-Nr.:
     C1175-993048
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     993048
EAN/GTIN:
     4008110993041
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Packpapierbogen 1mx70cm. Farbe: braun. Gefaltet auf 25x35cm. Material: Natronmischpapier, 83 g/qm. Größe (L x B): 350 x 250 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
1mx70cm
Länge:
350
Artikelbezeichnung:
Packpapierbogen
Farbe:
braun
Werkstoff:
Natronmischpapier
Beschreibung der Besonderheiten:
gefaltet auf 25x35cm
Breite:
250
Flächenmasse des Papiers:
83
Verstärkung vorhanden:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,777* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,37*
€ 29,0003
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,63*
€ 26,9297
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,88*
€ 26,0372
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.