Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkugelschreiber Classic K200, grün-marmoriert, in Geschenk-Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckkugelschreiber Classic K200, grün-marmoriert, in Geschenk-Etui
Druckkugelschreiber Classic K200, grün-marmoriert, in Geschenk-Etui
Artikel-Nr.:
     C1175-983189
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     983189
EAN/GTIN:
     4012700983183
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Druckkugelschreiber Classic K200. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337. Ausführung Mine: 1, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: hochwertiges Material. Farbe des Schaftes: grün-marmoriert.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Classic K200
Artikelbezeichnung:
Druckkugelschreiber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Farbe des Schaftes:
grün-marmoriert
Material des Schaftes:
hochwertiges Material
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
1
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine 337
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.