Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift, Härtegrad HB, Faltschachtel mit 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift (Büro) Bleistift GPHB, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel ...
Bleistift (Büro) Bleistift GPHB, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel ...
Bleistift (Büro) Bleistift GPHB, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel ...
Bleistift (Büro) Bleistift GPHB, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel ...
Bleistift (Büro) Bleistift GPHB, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel ...
Artikel-Nr.:
     C1175-978932
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     978932
EAN/GTIN:
     4012700257291
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift, Härtegrad HB. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: blau. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
GPHB
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Bezeichnung der Härte:
HB
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
blau
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.