Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift, Härtegrad 2B, Faltschachtel mit 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift (Büro) Pelikan Bleistift 2B GP2B, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Fal...
Bleistift (Büro) Pelikan Bleistift 2B GP2B, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Fal...
Bleistift (Büro) Pelikan Bleistift 2B GP2B, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Fal...
Bleistift (Büro) Pelikan Bleistift 2B GP2B, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Fal...
Bleistift (Büro) Pelikan Bleistift 2B GP2B, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Fal...
Artikel-Nr.:
     C1175-978874
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     978874
EAN/GTIN:
     4012700257253
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift, Härtegrad 2B. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: blau. Bezeichnung der Härte: 2B.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
GP2B
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Bezeichnung der Härte:
2B
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
blau
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.