Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Classic M215, Feder M, schwarz/Ringe, in Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Classic M215, Feder M, schwarz/Ringe, in Geschenkbox
Füllhalter Classic M215, Feder M, schwarz/Ringe, in Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C1175-948455
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     948455
EAN/GTIN:
     4012700948458
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter Classic M215. Material der Schreibfeder: polierte Edelstahlfeder. Material des Schaftes: Edelharz. Ausführung Clip: Metall, silber. Tintensichtfenster. Ausführung der Feder: M. Farbe des Schaftes: schwarz/Ringe.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Classic M215
Artikelbezeichnung:
Füllhalter
Beschreibung der Besonderheiten:
Tintensichtfenster
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Feder:
M
Material des Clips:
Metall
Material der Schreibfeder:
polierte Edelstahlfeder
Farbe des Schaftes:
schwarz/Ringe
Material des Schaftes:
Edelharz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.