Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD/DVD-Marker 441, sortiert, Blister mit 4 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
CD/DVD-Marker 441, sortiert, Blister mit 4 Stück
CD/DVD-Marker 441, sortiert, Blister mit 4 Stück
CD/DVD-Marker 441, sortiert, Blister mit 4 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-943597
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     943597
EAN/GTIN:
     4012700943590
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
CD/DVD-Marker 441. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, wasserfest. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Auch für CD/DVD Beschriftung. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,7 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
441
Artikelbezeichnung:
CD/DVD-Marker
Beschreibung der Besonderheiten:
auch für CD/DVD Beschriftung
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
0,7 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
abwischbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,9775* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.