Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

energy® Gelschreiber G21/12, rot, Packung mit 12 Stück


(Weitergeleitet von Suche „921460“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
energy® Gelschreiber G21/12, rot, Packung mit 12 Stück
energy® Gelschreiber G21/12, rot, Packung mit 12 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-921460
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     921460
EAN/GTIN:
     4012700921468
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
energy® Gelschreiber G21/12. Druckmechanik. Ausführung Mine: 0,7 mm, rot, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone in Schreibfarbe. Ausführung Clip: Kunststoff, analog der Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: transparant.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
G21/12
Artikelbezeichnung:
energy® Gelschreiber
Farbe des Clips:
analog der Schreibfarbe
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone in Schreibfarbe
Farbe des Schaftes:
transparant
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Strichstärke:
0,7 mm
Typbezeichnung der Mine:
Gel-Mine
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 240 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG