Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jugendfüller Style P57, M, Schwarz/Weiß, Faltschachtel mit 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jugendfüller Style P57, M, Schwarz/Weiß, Faltschachtel mit 1 Stück
Jugendfüller Style P57, M, Schwarz/Weiß, Faltschachtel mit 1 Stück
Jugendfüller Style P57, M, Schwarz/Weiß, Faltschachtel mit 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-903054
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     903054
EAN/GTIN:
     4012700903051
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller pelikan
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Jugendfüller Style P57. Material der Schreibfeder: Edeelstahlfeder. Tintenpatrone: Tintenpatrone 4001, blau. Material des Schaftes: aus weichem und hartem Material. Clip: Kunststoff. Ausführung der Feder: M. Farbe des Schaftes: Schwarz/Weiß.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Style P57
Artikelbezeichnung:
Jugendfüller
Ausführung der Feder:
M
Material des Clips:
Kunststoff
Material der Schreibfeder:
Edeelstahlfeder
Farbe des Schaftes:
Schwarz/Weiß
Material des Schaftes:
aus weichem und hartem Material
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Tintenpatrone 4001
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.