Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonbuch 803, A4, rosa, blau, gelb, grün oder rot, 2x50 Blatt, 1000 Bons


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonbuch 803, A4, rosa, blau, gelb, grün oder rot, 2x50 Blatt, 1000 Bons
Bonbuch 803, A4, rosa, blau, gelb, grün oder rot, 2x50 Blatt, 1000 Bons
Artikel-Nr.:
     C1175-892612
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     892612
EAN/GTIN:
     4008110892610
Suchbegriffe:
Bonbuch
bonbuch herlitz
bonbuch
bonbuch 1000 abrisse
Bonbuch 803. Ausführung Papier: 60 g/qm, holzfreies Papier, Klebebindung. Verwendung für Beschriftungsart: Handbeschriftung, Stempel. Buch mit 1000 Bons 95x30 mm zum Heraustrennen, 20 Abrisse pro Seite, nummeriert 1-1000, 2. Seite als Durchschlag, mit Kohlepapier. Ausführung Durchschlag: 1 Blatt. Papierformat: A4. Farbe: rosa, blau, gelb, grün oder rot. Anzahl der Blätter: 2x50 Blatt. UV farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
803
Artikelbezeichnung:
Bonbuch
Farbe:
rosa, blau, gelb, grün oder rot
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
50
Anzahl der Durchschläge:
1
Verwendung für Beschriftungsart:
Handbeschriftung, Stempel
Beschreibung der Besonderheiten:
Buch mit 1000 Bons 95x30 mm zum Heraustrennen, 20 Abrisse pro Seite, nummeriert 1-1000, 2. Seite als Durchschlag, mit Kohlepapier
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
60
selbstdurchschreibend:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.