Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kurzmitteilung, 210 x 105 mm, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzmitteilung, 210 x 105 mm, 50 Blatt
Kurzmitteilung, 210 x 105 mm, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-892109
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     892109
EAN/GTIN:
     4008110892108
Suchbegriffe:
Begleitnotiz
Kurzbrief
Kurzbriefbuch
Kurzmitteilung
Kurzmitteilung. Ausführung Papier: 60 g/qm, holzfreies Papier, Klebebindung. Verwendung für Beschriftungsart: Handbeschriftung. Ausführung: Abheftlochung vorhanden. Größe (B x H): 210 x 105 mm. Anzahl der Blätter: 50.
Weitere Informationen:
Höhe:
105
Artikelbezeichnung:
Kurzmitteilung
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Anzahl der Blätter:
50
Verwendung für Beschriftungsart:
Handbeschriftung
Breite:
210
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
60
Abheftlochung vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG