Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonbuch 801, 105x195mm, rosa, blau, gelb, grün oder rot, 360 Bons, UV farb.sort.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonbuch 801, 105x195mm, rosa, blau, gelb, grün oder rot, 360 Bons, UV farb.sort.
Bonbuch 801, 105x195mm, rosa, blau, gelb, grün oder rot, 360 Bons, UV farb.sort.
Artikel-Nr.:
     C1175-891614
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     891614
EAN/GTIN:
     4008110891613
Suchbegriffe:
Bonbuch
bonbuch herlitz
bonbuch 360 abrisse
bonbuch
Bonbuch 801. Ausführung Papier: 60 g/qm, holzfreies Papier, Klebebindung. Verwendung für Beschriftungsart: Handbeschriftung, Stempel. Buch mit 360 Bons 95x32 mm zum Heraustrennen, 6 Abrisse pro Seite, nummeriert 1-360, 2. Seite als Durchschlag, mit Kohlepapier. Ausführung Durchschlag: 1 Blatt. Größe (B x H): 105 x 195 mm. Farbe: rosa, blau, gelb, grün oder rot. Anzahl der Blätter: 2x60 Blatt. Unterverpackung 5 Stück farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
801
Höhe:
195
Artikelbezeichnung:
Bonbuch
Farbe:
rosa, blau, gelb, grün, rot
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Anzahl der Blätter:
60
Anzahl der Durchschläge:
1
Verwendung für Beschriftungsart:
Handbeschriftung, Stempel
Beschreibung der Besonderheiten:
Buch mit 360 Bons 95x32 mm zum Heraustrennen, 6 Abrisse pro Seite, nummeriert 1-360, 2. Seite als Durchschlag, mit Kohlepapier
Breite:
105
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
60
selbstdurchschreibend:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.