Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband Verpackungsklebeband 66m x 50mm braun low noise großer Rollenkern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packband Verpackungsklebeband 66m x 50mm braun low noise großer Rollenkern
Packband Verpackungsklebeband 66m x 50mm braun low noise großer Rollenkern
Artikel-Nr.:
     C1175-8842619
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8842619
EAN/GTIN:
     4008118842617
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Packband Verpackungsklebeband (Packhilfsmittel) 66m x 50mm braun low noise großer Rollenkern. Werkstoff: Kunststoff-Folie, Polypropylen, OPP. Rollenkern Innenmaß 7,6cm für Standard-3-Abroller. Bandgröße (L x B): 66 m x 50 mm. Ausführung: selbstklebend, Klebemasse lösungsmittelfrei. Stärke der Träger-Folie: 28 µm. Gesamtstärke: 45 µm. Reißfestigkeit: hoch. Reißdehnung: 110 %. Trägermaterial: Kunststoff-Folie, Polypropylen, OPP. Hitzebeständigkeit: 60 °C. Abrollgeräusch: gering. Farbe: Braun.
Weitere Informationen:
Gesamtstärke:
45
Hitzebeständigkeit:
60
Trägermaterial:
Kunststoff-Folie, Polypropylen, OPP
Artikelbezeichnung:
Packband 66m x 50mm braun low noise großer Rollenkern
Farbe:
braun
Reißdehnung:
110
Werkstoff:
Kunststoff-Folie, Polypropylen, OPP
selbstklebend:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
Breite des Bandes:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
Rollenkern Innenmaß 7,6cm für Standard-3-Abroller
Stärke der Folie:
28
Reißfestigkeit:
hoch
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Nein
Länge des Bandes:
66
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.