Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferscheinbuch 204, selbstdurchschreibend, A5, 2x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lieferscheinbuch 204, selbstdurchschreibend, A5, 2x40 Blatt
Lieferscheinbuch 204, selbstdurchschreibend, A5, 2x40 Blatt
Lieferscheinbuch 204, selbstdurchschreibend, A5, 2x40 Blatt
Lieferscheinbuch 204, selbstdurchschreibend, A5, 2x40 Blatt
Lieferscheinbuch 204, selbstdurchschreibend, A5, 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-883520
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     883520
EAN/GTIN:
     4008110883526
Suchbegriffe:
Lieferschein
Lieferschein-Formular
Lieferschein-Vordruck
Lieferscheinbuch
Lieferscheinbuch 204. Ausführung Papier: 60 g/qm, holzfreies Papier, Klebebindung. Verwendung für Beschriftungsart: Handbeschriftung. Liefer- und Empfangsscheinformulare, mit Schreibschutzklappe. Ausführung: selbstdurchschreibend, Abheftlochung vorhanden, Mikroperforation. Ausführung Durchschlag: 1 Blatt, gelb. Papierformat: A5. Größe (B x H): 148 x 210 mm. Anzahl der Blätter: 2x40 Blatt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
204
Höhe:
210
Artikelbezeichnung:
Lieferscheinbuch
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
40
Anzahl der Durchschläge:
1
Verwendung für Beschriftungsart:
Handbeschriftung
Beschreibung der Besonderheiten:
Liefer- und Empfangsscheinformulare, mit Schreibschutzklappe
Breite:
148
Farbe der Durchschläge:
gelb
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
60
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Abheftlochung vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.