Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenberichtsblock 501, A5 hoch, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchhaltungs-, Kassenformular Kassenberichtsblock A5 501 50 Blatt FSC 501. holzfreies Papier. Anzahl der Blätter: 50. 147 mm, Zertifikat/Zulassung: FSC Mix
Buchhaltungs-, Kassenformular Kassenberichtsblock A5 501 50 Blatt FSC 501. holzfreies Papier. Anzahl der Blätter: 50. 147 mm, Zertifikat/Zulassung: FSC Mix
Buchhaltungs-, Kassenformular Kassenberichtsblock A5 501 50 Blatt FSC 501. holzfreies Papier. Anzahl der Blätter: 50. 147 mm, Zertifikat/Zulassung: FSC Mix
Buchhaltungs-, Kassenformular Kassenberichtsblock A5 501 50 Blatt FSC 501. holzfreies Papier. Anzahl der Blätter: 50. 147 mm, Zertifikat/Zulassung: FSC Mix
Buchhaltungs-, Kassenformular Kassenberichtsblock A5 501 50 Blatt FSC 501. holzfreies Papier. Anzahl der Blätter: 50. 147 mm, Zertifikat/Zulassung: FSC Mix
Artikel-Nr.:
     C1175-882514
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     882514
EAN/GTIN:
     4008110882512
Suchbegriffe:
Kassablock
Kassenblock
Kassen-Abrechnungsbuch
Kassenabrechnung
Kassenberichtsblock 501. Ausführung Papier: holzfreies Papier. Verwendung für Beschriftungsart: Handbeschriftung. Zur Ermittlung der Tageseinnahmen. Ausführung: Abheftlochung vorhanden, Microperforation. Papierformat: A5 hoch. Anzahl der Blätter: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
501
Artikelbezeichnung:
Kassenberichtsblock
Papierformat:
A5 hoch
Anzahl der Blätter:
50
Verwendung für Beschriftungsart:
Handbeschriftung
Beschreibung der Besonderheiten:
zur Ermittlung der Tageseinnahmen
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
60
Typbezeichnung der Perforation:
Microperforation
Abheftlochung vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.