Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftapparat Heftgerät (Büro) No.10 farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftapparat Heftgerät (Büro) No.10 farbig sortiert
Heftapparat Heftgerät (Büro) No.10 farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1175-8757106
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8757106
EAN/GTIN:
     4008118757102
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Heftapparat Heftgerät (Büro) No.10 farbig sortiert. Ausführung der Heftungsart: Fest. Heftleistung: 8 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 45 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: No.10. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. Werkstoff: Kunststoffgehäuse Polystyrol PS mit Metall-Funktionsbauteilen. Farbe: verschiedenfarbig sortiert.
Weitere Informationen:
Heftleistung:
8
Artikelbezeichnung:
Heftapparat No.10 farbig sortiert
Farbe:
verschiedenfarbig sortiert
Werkstoff:
Kunststoffgehäuse Polystyrol PS mit Metall-Funktionsbauteilen
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
45
Typbezeichnung der Heftklammern:
No.10
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,38667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,21002*
€ 15,71992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,78004*
€ 14,01825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,14002*
€ 13,25662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,85004*
€ 12,91155
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,32002*
€ 9,90082
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.