Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stempelkissen 7 x 11cm blau Gr.2 ölfrei getränkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Einzelabbildung
Bild zeigt Einzelabbildung
Bild zeigt Firmenlogo
Bild zeigt Markenlogo
Bild zeigt Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C1175-8750309
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8750309
EAN/GTIN:
     4008118750301
Suchbegriffe:
Stempel-Kissen
Stempelkissen
stempelkissen herlitz
stempelkissen kunststoff

Stempelkissen 7 x 11cm blau Gr.2 ölfrei getränkt

  • Stempelkissen 7 x 11cm blau Gr.2 ölfrei
  • Material des Gehäuses: Kunststoff, Polystyrol, PS
  • Farbanzeige am Gehäuse vorhanden: Bodenteil in Stempelfarbe blau zur Kennzeichnung der Tränkung, Deckel schwarz
  • Ausführung: getränkt, nachfüllbar
  • Filzfarbträger mit Textilkaschierung, Stempelfarbe ölfrei
  • Abmessung der Stempelfläche: 7 x 11cm
  • Schreibfarbe des Stempels: blau
Weitere Informationen:
ECLASS-4.1:
24111002
ECLASS-5.1:
24221101
ECLASS-6.1:
24221009
Weitere Suchbegriffe: stempelkissen 110 x 70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bild zeigt Einzelabbildung
Herlitz
10417186
ab € 2,91*
Sonstiges
Bild zeigt Einzelabbildung
Herlitz
8750200
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG