Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stempel-Set zum Selbersetzen 12-teilig mit Stempelkissen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel-Set zum Selbersetzen 12-teilig mit Stempelkissen schwarz
Stempel-Set zum Selbersetzen 12-teilig mit Stempelkissen schwarz
Artikel-Nr.:
     C1175-8750085
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     8750085
EAN/GTIN:
     4008118750080
Suchbegriffe:
Blankostempel
Buchstaben-Stempel
Buchstabenstempel
Büro-Stempel
Stempel-Set zum Selbersetzen Stempel (Büro) 12-teilig mit Stempelkissen schwarz. Stempeltext austauschbar. Werkstoff: Kunststoff, Polystyrol, PS. bestehend aus 1 Stempel-Handgriff, 7 verschiedenen Formen Stempel-Abdruckplatte, 1 Pinzette zum Setzen, 1 Buchstaben-/Ziffernsatz 5mm mit 198 Zeichen, 1 Buchstaben-/Ziffernsatz 4mm mit 323 Zeichen, 1 Stempelkissen 5,5 x 7,5cm schwarz. Farbe Stempel: schwarz / gelb. Abmessung der Stempelfläche: variabel, 7 verschiedene Formen enthalten. Höhe der Schrift: 198 x 5mm, 323 x 4mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stempel-Set zum Selbersetzen 12-teilig mit Stempelkissen schwarz
Farbe:
schwarz / gelb
Werkstoff:
Kunststoff, Polystyrol, PS
Höhe der Schrift:
4
Abmessung der Stempelfläche:
variabel, 7 verschiedene Formen enthalten
Stempeltext austauschbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.