Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkel (Büro), 223 mm, 140 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zirkel (Büro), 223 mm, 140 mm, silber
Zirkel (Büro), 223 mm, 140 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1175-8710501
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8710501
EAN/GTIN:
     4008118710503
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
Zirkelbesteck
Zirkelkasten
herlitz schnellverstellzirkel
Zirkel (Büro). Werkstoff: Metall. Typbezeichnung der Schnellverstellung: ohne. Ausführung des Zirkeleinsatzes: Wechseleinsatz. Verlängerungsstange vorhanden. Anzahl der Gelenke: 1. Verwendung für Zapfendurchmesser: 2 mm. Minenbüchse vorhanden. Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 223 mm. Länge: 140 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Werkstoff:
metall
Anzahl der Gelenke:
1
Verwendung für Zapfendurchmesser:
2
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
223
Länge:
140
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
ohne
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
Wechseleinsatz
Verlängerungsstange vorhanden:
Ja
Minenbüchse vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schnellverstellzirkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.