Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-, Zeichendreieck (Büro, Schule), Kunststoff, 19 cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometrie-, Zeichendreieck (Büro, Schule), Kunststoff, 19 cm, transparent
Geometrie-, Zeichendreieck (Büro, Schule), Kunststoff, 19 cm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1175-8700403
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8700403
EAN/GTIN:
     4008118700405
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Geometrie-, Zeichendreieck (Büro, Schule). Werkstoff: Kunststoff. Farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Länge der Hypotenuse: 19 cm. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Werkstoff:
Kunststoff
Länge der Hypotenuse:
19
Griff vorhanden:
Nein
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.