Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-, Zeichendreieck (Büro, Schule), Kunststoff, 20 cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometrie-, Zeichendreieck (Büro, Schule), Kunststoff, 20 cm, transparent
Geometrie-, Zeichendreieck (Büro, Schule), Kunststoff, 20 cm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1175-8700254
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8700254
EAN/GTIN:
     4008118700252
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Geometrie-, Zeichendreieck (Büro, Schule). Werkstoff: Kunststoff. Farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Griff vorhanden. Länge der Hypotenuse: 20 cm. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Werkstoff:
Kunststoff
Länge der Hypotenuse:
20
Griff vorhanden:
Ja
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.