Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistiftspitzer, 6,9; 9,6, 49 x 110 x 18 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistiftspitzer, 6,9; 9,6, 49 x 110 x 18 mm, silber
Bleistiftspitzer, 6,9; 9,6, 49 x 110 x 18 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1175-8680324
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8680324
EAN/GTIN:
     4008118680325
Suchbegriffe:
Doppelanspitzer
Doppelspitzer
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Bleistiftspitzer. Verwendung für Stiftdurchmesser: 6,9; 9,6. Ausführung der Spitzerform: Keilform. Material des Spitzers: Aluminium. Spitzenform: spitz-lang. Messer austauschbar. Beschreibung der Besonderheiten: für zwei Stiftdurchmesser. Größe (B x H x T): 49 x 110 x 18 mm. Garantiedauer: 24. Farbe des Spitzers: silber.
Weitere Informationen:
Höhe:
110
Artikelbezeichnung:
Doppelanspitzer Metall
Tiefe:
18
Beschreibung der Besonderheiten:
für zwei Stiftdurchmesser
Breite:
49
Farbe des Spitzers:
silber
Spitzenform:
spitz-lang
Verwendung für Stiftdurchmesser:
6,9; 9,6
Material des Spitzers:
Aluminium
Ausführung der Spitzerform:
Keilform
Messer austauschbar:
Ja
Spitzer austauschbar:
Nein
Garantiedauer:
24
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.