Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bleistift, HB, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift, HB, natur
Bleistift, HB, natur
Artikel-Nr.:
     C1175-8670564
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     8670564
EAN/GTIN:
     4008118670562
Suchbegriffe:
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Graphit-Stift
Bleistift. Ausführung der Schaftform: hexagonal. Gespitzt. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 174 mm. Farbe des Schaftes: natur. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Bezeichnung der Härte:
HB
Länge:
174
Farbe des Schaftes:
natur
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
hexagonal
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Schaft lackiert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Graphitstift, pelikan bleistift, bleistifte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.