Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift, HB, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift, HB, natur
Bleistift, HB, natur
Artikel-Nr.:
     C1175-8670556
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8670556
EAN/GTIN:
     4008118670555
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift. Ausführung der Schaftform: hexagonal. Gespitzt. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 174 mm. Farbe des Schaftes: natur. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Bezeichnung der Härte:
HB
Länge:
174
Farbe des Schaftes:
natur
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
hexagonal
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Schaft lackiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.