Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift, H, farbig


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bleistift, H, farbig
Bleistift, H, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-8670036
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8670036
EAN/GTIN:
     4008118670036
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift. Ausführung der Schaftform: hexagonal. Gespitzt. Schaft lackiert. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 174 mm. Farbe des Schaftes: farbig. Bezeichnung der Härte: H.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Bezeichnung der Härte:
H
Länge:
174
Farbe des Schaftes:
farbig
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
hexagonal
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,18* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.