Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler, 1mm, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasermaler Fasermaler 10er in Hängeschachtel. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte. Schreibfarbe von Schreibgeräten: farbig. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Sc...
Fasermaler Fasermaler 10er in Hängeschachtel. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte. Schreibfarbe von Schreibgeräten: farbig. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Sc...
Artikel-Nr.:
     C1175-8649139
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8649139
EAN/GTIN:
     4008118649131
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fasermaler. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: farbig. Ausführung: Rundspitze. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte. Strichstärke: 1mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: farbig.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
farbig
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
farbig
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
1mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Spitze druckgesichert:
Nein
auswaschbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.