Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berichtsheft f. Berufsausbildung, Ausbildungsnachweis, A4, 28 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berichtsheft f. Berufsausbildung, Ausbildungsnachweis, A4, 28 Blatt
Berichtsheft f. Berufsausbildung, Ausbildungsnachweis, A4, 28 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-840702
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     840702
EAN/GTIN:
     4008110840703
Suchbegriffe:
Ausbildungs-Nachweis
Ausbildungsnachweis
Berichtsblock
Berichtsheft
Berichtsheft f. Berufsausbildung, Ausbildungsnachweis. Ausführung Papier: 80 g/qm, holzfreies Papier, geheftet. Verwendung für Beschriftungsart: Handbeschriftung. Papierformat: A4. Anzahl der Blätter: 28 Blatt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ausbildungsnachweis
Artikelbezeichnung:
Berichtsheft f. Berufsausbildung
Ausführung der Bindung:
geheftet
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
28
Verwendung für Beschriftungsart:
Handbeschriftung
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
Abheftlochung vorhanden:
Nein
selbstdurchschreibend:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.