Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Schreiblernbleistift BJ, B, Weiß/Blau, 12 Stück in Faltschachtel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bleistift Schreiblernbleistift BJ, B, Weiß/Blau, 12 Stück in Faltschachtel
Bleistift Schreiblernbleistift BJ, B, Weiß/Blau, 12 Stück in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     C1175-807401
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     807401
EAN/GTIN:
     4012700807403
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Schreiblernbleistift BJ. Ausführung der Schaftform: dreikant. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Schreiblern-Bleistift. Länge: 174 mm. Farbe des Schaftes: Weiß/Blau. Bezeichnung der Härte: B.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Schreiblernbleistift BJ
Beschreibung der Besonderheiten:
Schreiblern-Bleistift
Bezeichnung der Härte:
B
Länge:
174
Farbe des Schaftes:
Weiß/Blau
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
dreikant
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,75008*
€ 19,9326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,24008*
€ 19,3257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,29004*
€ 18,19515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,54004*
€ 17,30265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,05008*
€ 16,7196
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,90008*
€ 16,5411
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.